RCF SPA - MAD13133079 CS 6520EN COLONNA SONORA 30 W, EN 54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530010478
Codice prodotto
MAD13133079
Cod. produttore
13133079
Produttore
MAD
Caratterizzato da dimensioni estremamente contenute, Il CS 6520 EN impiega 4 altoparlanti circolari a gamma estesa ed un tweeter. Questo modello adotta una serie di innovative soluzioni tecniche tese a garantire la riproduzione del messaggio vocale con elevata intelligibilità, anche in ambienti acusticamente critici. Un trasformatore di linea consente di collegare direttamente le colonne sonore ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V e, grazie alle prese multiple, permette di selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori. La protezione IP 66, rende le colonne sonore utilizzabili anche all'aperto. Utilizzabile in stazioni ferroviarie, metropolitane, chiese, fabbriche, magazzini, impianti PA in genere.


