RCF SPA - MAD13133076 DP 5EN PROIETTORE 5 , IP 66, 20 W, EN54- - 13133076
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Proiettore sonoro - sì
Frequenza - 80...20000 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8024530011123
Codice prodotto
MAD13133076
Cod. produttore
13133076
Produttore
MAD
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Proiettore sonoro:
sì
Frequenza:
80...20000 Hz
Larghezza:
180 mm
Profondità:
260 mm
Montaggio a parete:
sì
DP 5EN proiettore di suono unidirezionale. DP 5EN è un proiettore di suono unidirezionale con potenza 20W, waterproof e conforme alla normativa EN 54-24:2008. È adatto per tutte quelle installazioni in cui sono richiesti sia elevata intelligibilità nelladiffusione dei messaggi di allarme, sia elevata qualità nella riproduzione del suono; inoltre, grazie al suo grado di protezione IP 65, può essere installato sia all'interno sia all'esterno. Il design moderno e accattivante lo rende un prodotto ideale per ambienti in cui i proiettori sono intesi anche come elementi architettonici e contribuiscono a migliorare l'estetica globale.


