RCF SPA - MAD13133075 HD 21EN TROMBA ABS 30 W, EN 54-24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530010461
Codice prodotto
MAD13133075
Cod. produttore
13133075
Produttore
MAD
HD 21EN è diffusore a tromba con driver (30 W) conforme alla norma EN 54-24. Grazie al suo grado di protezione IP66 ed al suo corpo in ABS resistente ai raggi UV, è adatto per l'installazione sia in ambineti interni che esterni. Può essere facilmente rivolto verso qualsiasi direzione tramite la regolazione della staffa di montaggio a parete; può essere utilizzato per la copertura di grandi spazi, come ad esempio supermercati, stazioni ferroviarie, metropolitane, fabbriche, magazzini, in tutti gli ambienti che necessitano altoparlanti di alta efficienza. Dotato di trasformatore per linee a tensione costante 100 / 70 V, selezione interna della potenza e morsettiera ceramica per il collegamento con fusibile.