RCF SPA - MAD13133065 PL 70EN PLAFONIERA 6 W, EN 54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 6 W
Proiettore sonoro - sì
Frequenza - 145...20000 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8024530007591
Codice prodotto
MAD13133065
Cod. produttore
13133065
Produttore
MAD
Colore:
Bianco
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
6 W
Proiettore sonoro:
sì
Frequenza:
145...20000 Hz
Larghezza:
230 mm
Profondità:
127 mm
PL 70 EN è un diffusore acustico a plafoniera provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, infatti la sua caratteristica principale è quella di fornire una riproduzione particolarmente intelligibile della voce e di resistere alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento sono in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita. Completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e vite di messa a terra. Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.


