RCF SPA - MAD13133042 PL 6X PLAFONIERA COAXIAL 12W IP44 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 24 W
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 12 W
Frequenza - 70...20000 Hz
Altezza - 204 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024530004972
Codice prodotto
MAD13133042
Cod. produttore
13133042
Produttore
MAD
Potenza nominale:
24 W
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
12 W
Frequenza:
70...20000 Hz
Altezza:
204 mm
Larghezza:
204 mm
Profondità:
73 mm
Diffusore acustico a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 160 mm-6” con tweeter coassiale da 25 mm (1”) montato su un supporto a ponte. È corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L’installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l’impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.




