RCF SPA - MAD13133037 HD 3216T TROMBA ABS 25 W IP 66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Potenza nominale - 38 W
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 25 W
Frequenza - 250...10000 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8024530001209
Codice prodotto
MAD13133037
Cod. produttore
13133037
Produttore
MAD
Colore:
Grigio
Potenza nominale:
38 W
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
25 W
Frequenza:
250...10000 Hz
Altezza:
165 mm
Larghezza:
310 mm
Profondità:
320 mm
HD 3216/T è un diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un’elevata efficienza. Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. Il trasformatore di linea che lo equipaggia permette il collegamento a linee a tensione costante di 70 e 100V, con possibilità di selezionare la potenza diffusa tramite un commutatore rotativo accessibile dall’esterno.


