RCF SPA - MAD13110214 PL 60 PLAFONIERA 6 6 W IP 44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 12 W
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 6 W
Frequenza - 110...20000 Hz
Altezza - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024530010102
Codice prodotto
MAD13110214
Cod. produttore
13110214
Produttore
MAD
Potenza nominale:
12 W
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
6 W
Frequenza:
110...20000 Hz
Altezza:
75 mm
Larghezza:
204 mm
PL 60 è un diffusore acustico a plafoniera dal design elegante, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. È indicato per la riproduzione di annunci e sottofondi musicali ed è equipaggiato con trasformatore di linea a prese multiple per l'impiego in sistemi a tensione costante. Applicazioni: centri commerciali, centri sportivi, corridoi, sistemi generici PA • Installazione ad incasso in controsoffittature o pannelli. • Montaggio a tre ganci rotanti che evita l'impiego di viti e tasselli. • Altoparlante a doppio cono diametro 160 mm (6"). • Possibilità di pilotare direttamente l'altoparlante interno a 4 Ω. • Corpo in materiale plastico autoestinguente (UL 94V-0). • Griglia di protezione metallica, colore bianco segnale RAL9003



