RCF SPA - MAD13100088 PL 8XB PLAFONIERA COAXIAL 20W IP 44 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Bluetooth - no
Sistema a due vie - 2
Adatto per montaggio a soffitto - no
Sistema attivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024530018474
Codice prodotto
MAD13100088
Cod. produttore
13100088
Produttore
MAD
Colore:
Nero
Bluetooth:
no
Sistema a due vie:
2
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Sistema attivo:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Potenza nominale:
20 W
Portatile:
no
Impedenza:
8...8 Ohm
Altoparlante fisso:
sì
Potenza RMS:
80 W
Volume regolabile:
sì
Sistema Bass Reflex:
no
Soundbar:
no
Altoparlante a tromba:
no
Proiettore sonoro:
no
Frequenza:
60...20000 Hz
Connessione USB:
no
Ethernet:
no
Mobile High-Definition Link (MHL):
no
Compatibile con Google Assistant:
no
WLAN:
no
Diametro:
247 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
88 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Montaggio a parete:
no
Tecnologia di trasmissione:
100 V