RCF SPA - MAD13100021 DP 4EN PROIETTORE ABS 20 W, EN54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530014766
Codice prodotto
MAD13100021
Cod. produttore
13100021
Produttore
MAD
DP 4EN è un proiettore di suono monodirezionale con potenza di 10 W, certificato EN 54-24:2008. Si contraddistingue per l’estetica elegante e la facilità di orientamento, ed è adatto alla sonorizzazione di ambienti commerciali e industriali quali supermarket, piscine, magazzini, parcheggi, ovunque sia richiesta una buona qualità di riproduzione associata ad elevate intelligibilità ed efficienza. Presenta un robusto corpo cilindrico in resina plastica mentre staffa per il fissaggio è in alluminio. Incorpora un altoparlante a doppio cono (protetto esternamente da una griglia in alluminio) ed un trasformatore per linee a tensione costante 100 V, con possibilità di predisporre la potenza in fase di installazione. La costruzione è omologata IP 55.


