RCF SPA - MAD13000220 DU 31AT DIFFUSORE INCASSO 8W CONT VOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema a due vie - 2
Potenza nominale - 8 W
Potenza RMS - 8 W
Frequenza - 100...17000 Hz
Altezza - 175 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024530006815
Codice prodotto
MAD13000220
Cod. produttore
13000220
Produttore
MAD
Sistema a due vie:
2
Potenza nominale:
8 W
Potenza RMS:
8 W
Frequenza:
100...17000 Hz
Altezza:
175 mm
Larghezza:
151 mm
Profondità:
56 mm
Il DU 31AT è un diffusore da incasso a due vie per diffusione di annunci e musica con un design flessibile adatto a numerose tipologie di installazioni. E' equipaggiato con un woofer da 3,5" e un tweeter da 1". Il DU 31AT presenta un selettore per controllare la potenza (8 W, 4 W, 2 W, 1 W, 0.5 W at 100 V) posizionato sul pannello frontale.