RCF SPA - MAD13000106 DP 4 PROIETTORE DI SUONO 10 W IP 55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Potenza nominale - 20 W
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 10 W
Frequenza - 180...16000 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8024530005597
Codice prodotto
MAD13000106
Cod. produttore
13000106
Produttore
MAD
Colore:
Grigio
Potenza nominale:
20 W
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
10 W
Frequenza:
180...16000 Hz
Altezza:
137 mm
Larghezza:
137 mm
Profondità:
215 mm
Proiettore di suono indoor / outdoor. I proiettori di suono DP 4 sono contraddistinti da un’estetica elegante, facilmente orientabili ed adatti alla sonorizzazione di ambienti commerciali e industriali quali supermarket, piscine, magazzini, parcheggi, ovunque sia richiesta una buona qualità di riproduzione associata ad elevate intelligibilità ed efficienza. Presentano un robusto corpo cilindrico in resina plastica mentre staffa per il fissaggio è in alluminio. Incorporano un altoparlante a doppio cono (protetto esternamente da una griglia in alluminio) ed un trasformatore per linee a tensione costante 100 V, con possibilità di predisporre la potenza in fase di installazione. La costruzione è omologata IP 55.