RCF SPA - MAD13000049 DM 41 DIFFUSORE COMPATTO 2 VIE 15W IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema a due vie - 2
Potenza nominale - 30 W
Impedenza - 16...16 Ohm
Potenza RMS - 15 W
Frequenza - 100...20000 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8024530004941
Codice prodotto
MAD13000049
Cod. produttore
13000049
Produttore
MAD
Sistema a due vie:
2
Potenza nominale:
30 W
Impedenza:
16...16 Ohm
Potenza RMS:
15 W
Frequenza:
100...20000 Hz
Altezza:
197 mm
Larghezza:
130 mm
Profondità:
115 mm
Diffusore compatto a due vie progettato per sistemi a tensione costante. Questo diffusore consente una riproduzione del suono naturale ed aperta, ideale per i sistemi PA e per la diffusione di musica di sottofondo sia in ambiente che all’aperto, grazie alla protezione IP 55. I collegamenti si effettuano tramite il cavo d’ingresso a due conduttori, che fuoriesce posteriormente dal diffusore; la selezione della potenza si opera tramite un commutatore rotativo posto sempre nella parte posteriore del diffusore stesso. Dotato di una griglia di protezione in acciaio e di un accessorio per l’installazione a parete.



