RCF SPA - MAD12135082 AM 1125 AMPLIFICATORE MIXER 120 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi - 4
Larghezza - 461 mm
Altezza - 88 mm
Profondità - 385 mm
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8024530007638
Codice prodotto
MAD12135082
Cod. produttore
12135082
Produttore
MAD
Numero di ingressi:
4
Larghezza:
461 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
385 mm
Tensione nominale:
230 V
AM 1125 è un amplificatore-mixer con potenza 120 W avente 4 ingressi audio. L'ingresso 1 dispone di alimentazione Phantom e può avere priorità sugli altri ingressi tramite un comando esterno oppure automaticamente grazie al circuito di rilevazione del segnale “VOX”. I doppi connettori RCA possono essere usati per il collegamento di sorgenti musicali stereo sbilanciate (es. lettore CD – MP3, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 – 70 V (per diffusori con trasformatore). Può essere alimentato in corrente continua tramite batterie (tensione: 24 V), per assicurarne il funzionamento anche quando l’alimentazione da rete non è disponibile.