RAYTECH SRL - RYTWARM-UP1 WARM UP 1-PANNELLO SCALDANTE 59X59X4 300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 60 kW/m²
Lunghezza - 590 mm
Larghezza - 590 mm
Area / Superficie - 0.35 m²
Confezione
1 PZ
EAN
8032853655030
Codice prodotto
RYTWARM-UP1
Cod. produttore
WARM-UP1
Produttore
RYT
Potenza:
60 kW/m²
Lunghezza:
590 mm
Larghezza:
590 mm
Area / Superficie:
0.35 m²
Pannelli scaldanti da soffitto. Si installa senza alcun intervento invasivo sulle strutture; si disinstalla con facilità. Il tipo di riscaldamento, basato sulla radiazione infrarossa, è analogo alla radiazione solare: è sicuro esano, rapido, efficace e confortevole. colore bianco, verniciabile; potenza 300 W; dimensioni (mm) 590x590x40.