RAYTECH SRL - RYTT2000 T2000 TERMOSTATO DIGITALE E SONDA NTC10K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di regolazione on/off - sì
Collegamento - 2 fili
Tipo di alimentazione - 230 V
Protocollo di comunicazione - Altri
Tipo di regolazione modulabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050040862740
Codice prodotto
RYTT2000
Cod. produttore
T2000
Produttore
RYT
Tipo di regolazione on/off:
sì
Collegamento:
2 fili
Tipo di alimentazione:
230 V
Protocollo di comunicazione:
Altri
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Con ricevitore:
sì
Colore:
Nero
Adatto per raffrescamento:
sì
Sensore esterno:
sì
Tipo di orologio:
Altri
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
-40...105 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Numero di uscite riscaldamento:
2
Tensione massima contatti:
240 V
Numero di uscite raffreddamento:
2
Con display:
sì
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Caratteristiche di regolazione:
PID
Valore differenziale:
0...19.9 K
Differenza regolabile:
sì
Carico massimo del contatto:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
71 mm
Ottimizzazione:
sì
Funzionamento:
Pulsante
Numero di programmi di commutazione:
2
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Altezza:
98 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Antideflagrante:
no
Profondità:
61 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
3 W


