pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTSOLARCOVER-6 SOLARCOVER-6 PER FOTOVOLTAICO (CF 2 PZ)

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTSOLARCOVER-6 SOLARCOVER-6 PER FOTOVOLTAICO (CF 2 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Quadri

  • Adatto per - Fotovoltaico

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040863068

Codice prodotto

RYTSOLARCOVER-6

Cod. produttore

SOLARCOVER-6

Produttore

RYT

Tipo di accessorio / ricambio:

Quadri

Adatto per:

Fotovoltaico

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

L’accessorio, realizzato in Polipropilene UL 94-V2 e preriempito con un gel siliconico libero da alogeni, atossico e sicuro, previene il deterioramento dei connettori, preservandone le performance nel tempo, evitando così disservizi e interventi di manutenzione scomodi e costosi. Pronto, veloce e sempre ispezionabile. Temperatura di posa: -40 / +50 °C. Temperatura d’esercizio: +125 °C. In doppio isolamento. Non propagante la fiamma. Tensione di esrcizio 1500 V DC