RAYTECH SRL - RYTLTPSM180/58-500 LTPSM-180/58-500/PE MANICOTTO TUBOL. PA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Altezza - 500 mm
Adatto per tubi di diametro - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078025462
Codice prodotto
RYTLTPSM180/58-500
Cod. produttore
LTPSM180/58-500
Produttore
RYT
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Altezza:
500 mm
Adatto per tubi di diametro:
160 mm
Accessorio:
no
Larghezza:
180 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
180 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
0.33 kg


