RAYTECH SRL - RYTFSC-TPC-050 FSC-TPC-050 COLLARE INTUMESCENTE DIAM 50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Lunghezza - 0.155 m
Tipo di consegna - Altri
Larghezza - 0.07 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449071559834
Codice prodotto
RYTFSC-TPC-050
Cod. produttore
FSC-TPC-050
Produttore
RYT
Modello:
Altri
Lunghezza:
0.155 m
Tipo di consegna:
Altri
Larghezza:
0.07 m
Manicotto antifiamma per tubi plastici e/o corrugati con Ø fino a 50 mm


