RAYTECH SRL - RYTFSB-13 FSB-13 SACCHETTI INTUMESCENTI 250X300X35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Paratia a cuscino
Forma - Altri
Larghezza esterna - 250 mm
Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 35 mm
Altezza esterna - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Barriera antifiamma
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032853653302
Codice prodotto
RYTFSB-13
Cod. produttore
FSB-13
Produttore
RYT
Modello:
Paratia a cuscino
Forma:
Altri
Larghezza esterna:
250 mm
Spessore pannello / Lunghezza prodotto:
35 mm
Altezza esterna:
300 mm
Sacchetto intumescente riempito con fibre minerali e composti espandenti. Dimensione: 250x300x35 mm