RAYTECH SRL - RYTEASYRAMP4300 EASY RAMP 4/300 TAPPETINO SCALDANT POT C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Con tappeto di supporto - sì 
- Potenza - 300 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
- Area / Superficie - 3 m² 
- Potenza del conduttore di riscaldamento - 25 W/m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032853652794
Codice prodotto
RYTEASYRAMP4300
Cod. produttore
EASYRAMP4300
Produttore
RYT
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
3 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
25 W/m
Potenza assorbita:
670...670 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
4000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
600 mm
Adatto per ambienti umidi:
no
Spessore:
7.5 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
3
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


