RAYTECH SRL - RYTEASYFROST5020 EASY FROST 50/20 CAVO SCALDANTE TETTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - no
Potenza - 130 W/m²
Potenza del conduttore di riscaldamento - 20 W/m
Potenza assorbita - 2040...2040 W
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032853652800
Codice prodotto
RYTEASYFROST5020
Cod. produttore
EASYFROST5020
Produttore
RYT
Con tappeto di supporto:
no
Potenza:
130 W/m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
20 W/m
Potenza assorbita:
2040...2040 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
102000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
9 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
3
Lunghezza delle resistenze PTC:
4 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
sì