RAYTECH SRL - RYTEASYFROST10220 EASY FROST 102/20 CAVO SCALDANTE TETTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Con tappeto di supporto - no 
- Potenza - 130 W/m² 
- Potenza del conduttore di riscaldamento - 20 W/m 
- Potenza assorbita - 1000...1000 W 
- Autoadesivo - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032853652817
Codice prodotto
RYTEASYFROST10220
Cod. produttore
EASYFROST10220
Produttore
RYT
Con tappeto di supporto:
no
Potenza:
130 W/m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
20 W/m
Potenza assorbita:
1000...1000 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
50000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
9 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
3
Lunghezza delle resistenze PTC:
4 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
sì