RAYTECH SRL - RYTEASYFLOOR3-ST EASY FLOOR 3-ST TAPPETO SCALDANTE INTERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 225 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 1.5 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento - 12.5 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
8032853654958
Codice prodotto
RYTEASYFLOOR3-ST
Cod. produttore
EASYFLOOR3-ST
Produttore
RYT
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
225 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
1.5 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
12.5 W/m
Potenza assorbita:
225...225 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
3000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Con sensore di temperatura pavimento:
sì
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


