RAYTECH SRL - RYT792764-000 THVO 20/630-3-ARM TERMIN TERMO TRIP. EST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di conduttori - 3...3 
- Modello - Restringimento a caldo 
- Intervallo di tensione - Altri 
- Sezione nominale - 300...300 mm² 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000002557524
Codice prodotto
RYT792764-000
Cod. produttore
792764-000
Produttore
RYT
Numero di conduttori:
3...3
Modello:
Restringimento a caldo
Intervallo di tensione:
Altri
Sezione nominale:
300...300 mm²
Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 400-500 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 400 mm2 - Umax 24 kV conduttore 300 mm2


