RAYTECH SRL - RYT485361-003 THVI 20/C-3 TERMINALI TERMO TRIP. INTERN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di conduttori - 3...3 
- Modello - Restringimento a caldo 
- Intervallo di tensione - 12/20 kV 
- Sezione nominale - 300...300 mm² 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000001329405
Codice prodotto
RYT485361-003
Cod. produttore
485361-003
Produttore
RYT
Numero di conduttori:
3...3
Modello:
Restringimento a caldo
Intervallo di tensione:
12/20 kV
Sezione nominale:
300...300 mm²
Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 400-500 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 400 mm2 - Umax 24 kV conduttore 300 mm2