RAYTECH SRL - RYT467931-000 THVE 60/C-E-SN TERMINAZIONE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - no
Adatto per uso all'esterno - sì
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo
Numero di conduttori - 1
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000001128589
Codice prodotto
RYT467931-000
Cod. produttore
467931-000
Produttore
RYT
Adatto per interni:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
1
Tipo di materiale isolante:
Altri
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Nominale tensione um:
72.5 kV
Tensione nominale U:
72.5 kV
Tensione nominale U0:
72.5 kV
Modello:
Per conduttori separati
Qualità del materiale isolante:
Altri


