RAYTECH SRL - RYT320102-000 MCA 3 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 10 W/m
Tensione nominale - 230 V
Colore - Rosso
Confezione
1 M
EAN
7449073522768
Codice prodotto
RYT320102-000
Cod. produttore
320102-000
Produttore
RYT
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Colore:
Rosso
Cavo scaldante antigelo autoregolante. Potenza a 10° C = 10 W/m


