RAYTECH SRL - RYT255102-TEC THVO 20/240-3-ARM TERMIN TERMO TRIP. EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 3...3
Modello - Restringimento a caldo
Intervallo di tensione - Altri
Sezione nominale - 70...240 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
2000004063399
Codice prodotto
RYT255102-TEC
Cod. produttore
255102-TEC
Produttore
RYT
Numero di conduttori:
3...3
Modello:
Restringimento a caldo
Intervallo di tensione:
Altri
Sezione nominale:
70...240 mm²
Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 70-300 mm2 - Umax 24 kV conduttore 70-240 mm2