RAYTECH SRL - RYT200138-000 MCA 20-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda 
- Max temperatura di mantenimento - 120 °C 
- Potenza termica - 60 W/m 
- Tensione nominale - 230 V 
- Schermatura - Treccia 
Confezione
- 1 M 
EAN
7449070111132
Codice prodotto
RYT200138-000
Cod. produttore
200138-000
Produttore
RYT
Applicazione:
Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento:
120 °C
Potenza termica:
60 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Colore:
Rosso
Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, per zone classificate (ATEX), 60 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 190° C


