RAYTECH SRL - RYT200137-000 MCA 10-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento - 120 °C
Potenza termica - 30 W/m
Tensione nominale - 230 V
Schermatura - Treccia
Confezione
1 M
EAN
8001021945174
Codice prodotto
RYT200137-000
Cod. produttore
200137-000
Produttore
RYT
Applicazione:
Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento:
120 °C
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Colore:
Rosso
Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, per zone classificate (ATEX), 30 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 190° C