RAYTECH SRL - RYT200134-000 MCA 3-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento - 120 °C
Potenza termica - 10 W/m
Tensione nominale - 230 V
Schermatura - Treccia
Confezione
1 M
EAN
7449074262328
Codice prodotto
RYT200134-000
Cod. produttore
200134-000
Produttore
RYT
Applicazione:
Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento:
120 °C
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Colore:
Rosso
Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, per zone classificate (ATEX), 10 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 190° C


