pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT10240-E-AUTO AUTO 10/240-E (KI DA TRE TERMINAZIONI)

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT10240-E-AUTO AUTO 10/240-E (KI DA TRE TERMINAZIONI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per interni - no

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Tipo di chiusura terminale - Restringimento a freddo

  • Numero di conduttori - 1

  • Tipo di materiale isolante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853656136

Codice prodotto

RYT10240-E-AUTO

Cod. produttore

10240-E-AUTO

Produttore

RYT

Adatto per interni:

no

Adatto per uso all'esterno:

Tipo di chiusura terminale:

Restringimento a freddo

Numero di conduttori:

1

Tipo di materiale isolante:

Altri

Con conduttore di terra:

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Nessuno

Sezione nominale:

95...240 mm²

Nominale tensione um:

12 kV

Tensione nominale U:

12 kV

Tensione nominale U0:

12 kV

Modello:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

Altri

Diametro isolamento nucleo del cavo:

18.7...25.6 mm

KIT da 3 terminali autorestringenti 12 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO. Per conduttori da 95 a 240 mm2 - L: 410 mm