pagina iniziale

RAMCRO SRL - RMCUTP5EM UTPLEVEL5-4X2X0.22ZA-3 ECA

RAMCRO SRL
copiacopia
RAMCRO SRL - RMCUTP5EM UTPLEVEL5-4X2X0.22ZA-3 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 305 M

EAN

8001021239655

Codice prodotto

RMCUTP5EM

Cod. produttore

UTP5EM

Produttore

RMC

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

5.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...80 °C

RAMCRO: UTPLEVEL5-4X2X0.22ZA-3 ECA, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni