RAMCRO SRL - RMCTSRHR3M TRHR3 TELEFONICO 3 COPPIE ECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 6
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Confezione
250 M
EAN
8013768533521
Codice prodotto
RMCTSRHR3M
Cod. produttore
TSRHR3M
Produttore
RMC
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
6
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Cordatura (Formazione):
A strati concentrici
Numero di twistature (coppie):
3
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno approssimativo:
5.1 mm