RAMCRO SRL - RMCTREPERM2.06M TRPE2X6/10 TRECCIOLA PERMUTAZIONE 2X6/10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 2
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Nessuno
Diametro del conduttore - 0.6 mm
Confezione
250 M
EAN
7449076198274
Codice prodotto
RMCTREPERM2.06M
Cod. produttore
TREPERM2.06M
Produttore
RMC
Numero di conduttori:
2
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
1
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno approssimativo:
1.2 mm