pagina iniziale

QUBIX SRL NETWORK - QBX2007032 ST MM 62.5/125 UM STANDARD-PERFORMANCE

QUBIX SRL NETWORK
copiacopia
QUBIX SRL NETWORK - QBX2007032 ST MM 62.5/125 UM STANDARD-PERFORMANCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - ST

  • Categoria della fibra - OM 1

  • Collegamento - Con morsetto

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Modello - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912016652

Codice prodotto

QBX2007032

Cod. produttore

2007032

Produttore

QBX

Tipo di connettore:

ST

Categoria della fibra:

OM 1

Collegamento:

Con morsetto

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Modello:

Connettore

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Beige

Materiale della ferrula:

Ceramica

Connettore Unicam ST multimodale per fibra 62.5/125 µm, standard performance