QUBIX SPA - QBX2032989 IFGS-1022HPT IP30 8FE(POE+)+2TP/SFP GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912033864
Codice prodotto
QBX2032989
Cod. produttore
2032989
Produttore
QBX
IFGS-1022HPT Switch unmanaged industriale IP30, 8 porte FE PoE+(AT), 2 porte combo GE TP/SFP 100/1000F, -40?/+75?C, 240W. Switch industriale unmanaged a 8 porte rame PoE 10/100 Mbps, 2 uplink in rame a Gigabit combo con 2 porte SFP, case in metallo con protezione IP30 per fissaggio su guida DIN o parete, ideale per installazione in ambienti difficili dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C. Tutte le interfacce RJ45 supportano sia l?auto-negoziazione che la funzione Auto-MDI/MDI-X; le 8 porte PoE sono conformi agli standard IEEE 802.3af/at, in grado di erogare fino a 30W ciascuna per una potenza complessiva massima erogabile dallo switch pari a 240W. Le porte SFP sono combo con gli uplink Gigabit in rame e supportano moduli mini-GBIC fibra a1000Base-SX/LX/BX. Tramite apposito DIP switch e possibile selezionare le modalita di funzionamento ?Standard? o ?Extend? tramite la quale possono essere collegati ed alimentati dispositivi PoE fino alla distanza di 250 mt alla velocita massima di 10 Mbps. Questo switch, sottoposto alle procedure di test di ?Caduta libera? IEC60068-2-32, ?Urti? IEC60068-2-27, ?Vibrazioni? IEC60068-2-6, e studiato per lavorare in ambienti critici e garantisce un alto livello di immunita alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.


