QUBIX SPA - QBX2032944 POE-173 GIGABIT ULTRA POE INJ. 60W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard di trasmissione - Gigabit ethernet
Potenza massima PoE - 60 W
Numero delle porte PoE - 1
Corrente di uscita - 1.2 mA
Metodo di montaggio - Installazione libera
Confezione
1 PZ
EAN
8031912026750
Codice prodotto
QBX2032944
Cod. produttore
2032944
Produttore
QBX
Standard di trasmissione:
Gigabit ethernet
Potenza massima PoE:
60 W
Numero delle porte PoE:
1
Corrente di uscita:
1.2 mA
Metodo di montaggio:
Installazione libera
Tipo di tensione:
AC
Tensione di ingresso:
100...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Larghezza:
62.5 mm
Altezza:
31 mm
Profondità:
115 mm