QUBIX SPA - QBX2032885 GT-802 MC 1P GE A 1000SX(SC) MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Numero di porte RJ45 100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4711213686207
Codice prodotto
QBX2032885
Cod. produttore
2032885
Produttore
QBX
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Numero di porte RJ45 100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
1
Ethernet:
sì
Fast Ethernet (100 Mbsp):
sì
Gigabit Ethernet:
sì
PoE (Power Over Ethernet):
no
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte ST 10 Mbps:
0
Numero di porte SC 10 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte MTRJ 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
0
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 100 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
1
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SX) 10 Gbps:
0
Numero di porte SC (base LX) 10 Gbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:
0
Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:
0
Numero di porte GBIC (base SX):
0
Numero di porte GBIC (base LX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (base SX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (base LX):
0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
5...5 V
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Gestibile da remoto:
no
Tipo di costruzione:
Unità singola
Altezza:
26 mm
Larghezza:
69 mm
Profondità:
97 mm