QUBIX SPA - QBX2032756 WL-N-0.6 CAVO 0,6M N(F) A N(M)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.6 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - N
Tipo di cavo - RG 58
Impedenza - 50 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2 - N
Confezione
1 PZ
EAN
8031912008718
Codice prodotto
QBX2032756
Cod. produttore
2032756
Produttore
QBX
Lunghezza:
0.6 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
N
Tipo di cavo:
RG 58
Impedenza:
50 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2:
N
Colore:
Nero
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Schermatura:
Schermatura singola