QUBIX SPA - QBX2032685 ANT-OM5D-KIT 2.4/5GHZ 4.5/8DBI OMNI ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Collegamento - N 
- Guadagno dell'antenna - 4.5 dBi 
- Metodo di montaggio - Montaggio diretto 
- Utilizzabile all'interno - sì 
- MIMO - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8031912035943
Codice prodotto
QBX2032685
Cod. produttore
2032685
Produttore
QBX
Collegamento:
N
Guadagno dell'antenna:
4.5 dBi
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Utilizzabile all'interno:
sì
MIMO:
sì
Utilizzabile all'esterno:
sì
Collegamento:
Spina(maschio)
Angolo di apertura orizzontale:
360 °
Angolo di apertura verticale:
55 °
Con cavo di collegamento:
no
Altezza:
180 mm
Larghezza:
23 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...65 °C