pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032411 WGS-52258P2SV L2+ IP30 8GE POE+ 2SFP LCD

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032411 WGS-52258P2SV L2+ IP30 8GE POE+ 2SFP LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912034489

Codice prodotto

QBX2032411

Cod. produttore

2032411

Produttore

QBX

WGS-5225-8P2SV Switch ind. L2+ Flat IP30 con LCD 8P*GE POE+ 2*SFP 100/1000X, -20 a 70C, alimentazione ridondata 48-56VDC. Switch industriale Layer 2+ managed, tipo Flat per installazione a parete o su scatole ad incasso dotato di 8 porte RJ45 Gigabit, 2 slot SFP per moduli fibra e uno schermo touch screen LCD frontale tramite il quale si pu? configurare e monitorare lo stato di ciascuna porta, verificare eventuali anomalie di funzionamento dell'apparato ed eseguire alcune funzioni di manutenzione. Il robusto case con grado di protezione IP30, il range esteso di temperature di funzionamento, la tecnologia integrata ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ed il superamento dei test di ?Caduta libera?, ?Urti? e ?Vibrazioni? rendono questo apparato una soluzione ideale per la realizzazione di reti di automazione industriale o di impianti di videosorveglianza su IP in condizioni di lavoro gravose. Le 8 porte RJ45 10/100/1000 Mbps con auto negoziazione, Auto-MDI/MDI-X, conformi allo standard PoE IEEE 802.3af/at possono erogare fino a 30W ciascuna per un budget totale dell'apparato pari a 240W. Le 2 porte SFP possono accettare moduli fibra a 100Base-FX o 1000Base-SX / LX / BX e WDM permettendo l?estensione della rete fino a 120Km. L?accesso al management ? possibile tramite interfaccia WEB, Telnet o SNMP e permette la configurazione di funzion come lo Static Routing, VLAN di vario genere, Spanning Tree, Link Aggregation, QoS, ACL e ERPS che, nel caso di interruzioni in reti di tipo ad anello, consente tempidi ripristino anche inferiori a 20 ms.