pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032405 WGS-4215-8T2S SW L2 IP30 FT 8GE 2SFP

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032405 WGS-4215-8T2S SW L2 IP30 FT 8GE 2SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912034427

Codice prodotto

QBX2032405

Cod. produttore

2032405

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

8

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

2

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

178 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

25 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

134 mm

WGS-4215-8T2S Switch ind. L2 Flat Type IP30 8P gigabit, 2P SFP 100/1000X, -40 a 75C, alimentazione ridondata 12-48VDC / 24VAC. \n Switch industriale Layer 2 managed di tipo flat WGS-4215-8T2S ideale per l?installazione a parete, all'interno di scatole adincasso o su guida DIN. Il case metallico IP30 compatto e robusto, le elevate prestazioni in termini di velocit? di trasferimento dati ed il range elevato di temperature di funzionamento da -40 a +75?C, rendono questo apparato idoneo alla realizzazione di reti di qualsiasi tipologia ed estensione in ambito Home, Office o industriale. Lo switch dispone di 8 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps che supportano l'auto negoziazione per il rilevamento automatico della velocit? e la funzione Auto-MDI/MDI-X e 2 porte SFP per moduli fibra 100Base-FX o 1000Base-SX/LX. Il management, di tipo WEB, Telnet o SNMP, integra funzionalit? di base e avanzare quali la gestione VLAN 802.1Q, Q-in-Q, Voice VLAN, PVE, GRVP, lo Spanning Tree di tipo STP, RSTP e MSTP, l'aggregazione di link fino a 4 gruppi da 8 porte, il QoS con 8 code di priorit?, l'IGMP, le ACL e numerose funzioni di sicurezza per il blocco e la gestione degli accessi non autorizzati.