QUBIX SPA - QBX2032377 WDAP-1800AX AP IP67 DUAL BAND 11AX POE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max velocità di trasferimento - 1800 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz
Protocollo di trasmissione - IEEE 802.11 a/c
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - WPA2
Connessione per antenna esterna - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031912037947
Codice prodotto
QBX2032377
Cod. produttore
2032377
Produttore
QBX
Max velocità di trasferimento:
1800 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz e 5 GHz
Protocollo di trasmissione:
IEEE 802.11 a/c
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:
WPA2
Connessione per antenna esterna:
sì
Gestibile da remoto:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN 10/100 Mbps:
0
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
1
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Sicurezza VPN (Virtual Private Network):
no
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Configurabile in modalità bridge (ponte):
sì
PoE (Power Over Ethernet):
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Firewall:
no
Incasso:
no
Numero di AccessPoint supportati:
4
Configurabile come ripetitore:
sì
Adattatore per presa:
no
Colore:
Altri
Larghezza:
231 mm
Altezza:
295 mm
Profondità:
80 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Fissaggio al palo:
sì
Installabile a incasso:
no
Montaggio a parete:
sì
Numero di utenti:
150