pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032359 GSW-1820HP SW.UN.16PGE POE+ 2TP/SFP 240W

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032359 GSW-1820HP SW.UN.16PGE POE+ 2TP/SFP 240W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912036858

Codice prodotto

QBX2032359

Cod. produttore

2032359

Produttore

QBX

GSW-1820HP Switch PoE unmanaged, 16 porte GE PoE+ 802.3af/at, 2 porte TP/SFP 100/1000X, budget 240W Standard/VLAN/Extend mode. Switch unmanaged ideali per applicazioni home e business, forniscono un conveniente sistema sia per la realizzazione di reti tipo SOHO che per l?estensione di reti esistenti dove siano necessarie al massimo 16/24 porte PoE. Lo switch GSW-1820HP dispone di 16 porte rame Gigabit Ethernet PoE+ a 10/100/1000 Mbps mentre il GSW-2620HP ne presenta 24. Entrambi i modelli hanno 2 porteSFP per moduli mini-GBIC 1000Base-X. Tutte le interfacce RJ-45 supportano l?auto-negoziazione per il rilevamento della velocita ottimale utilizzabile nel tratto di rete e la funzione Auto-MDI/MDI-X in grado di rilevare il tipo di connessione a qualsiasidispositivo Ethernet senza richiedere speciali cavi dritti o crossover. Tramite apposito DIP switch, e possibile selezionare le modalita di funzionamento: ?Standard?; ?VLAN? dove il traffico di ogni porta PoE viene isolato dalle altre; ?Extend? tramite la quale alle porte dalla 1 alla 8 possono essere collegati ed alimentati dispositivi PoE fino alla distanza di 250 mt alla velocita massima di 10 Mbps. Le porte Power Over Ethernet di entrambi i modelli sono conformi allo standard 802.3at e sono in gradodi erogare fino a 30W ciascuna. La potenza totale massima erogabile dai due apparati e di 240W.