pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032265 FGSW-1822VHP 16(POE) FE +2TP/SFP GE 300W

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032265 FGSW-1822VHP 16(POE) FE +2TP/SFP GE 300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912031709

Codice prodotto

QBX2032265

Cod. produttore

2032265

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

16

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

16

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

2

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

300 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

233 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

44 mm

FGSW-1822VHP 16(PoE) FE +2TP/SFP GE 300W Semplice "plug and Watch" per una soluzione rapida PLANET FGSW-1822VHP è una soluzione ideale plug and Watch Power over Ethernet che fornisce installazione rapida, monitoraggio dello stato di lavoro PoE in tempo reale e risoluzione dei problemi immediata attraverso il suo display LCD unico per migliorare l'efficienza e la qualità del lavoro senza necessità di PC o software.. Il FGSW-1822VHP è dotato di porte 16 10/100BASE-TX con...