pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032250 GS-4210-24PL4C 24P(POE)+4TP/SFP GE 440W

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032250 GS-4210-24PL4C 24P(POE)+4TP/SFP GE 440W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 24

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912028457

Codice prodotto

QBX2032250

Cod. produttore

2032250

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

24

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

24

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

4

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

440 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

300 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

44.5 mm

Switch SNMP managed IPv6 dotatI di 28 porte rame 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet + 4 porte Gigabit combo SFP con fattore di switch fabric pari a 56 Gbps. Le quattro porte di uplink Gigabit SFP possono ospitare transceiver fibra sia 100FX che 1000Base-SX/ LX / BX e WDM permettendo quindi di estendere la rete fino alla distanza di 120 km e oltre con link in fibra ottica di tipo monomodale. Le 24 porte PoE sono conformi allo standard 802.3at ed erogano fino a 30W per porta per una potenza massima complessiva pari a 220W (versione P4C) / 440W (versione PL4C). Entrambi i modelli supportano il doppio sistema di indirizzamento IPv6 ed IPv4; dispongono di funzioni avanzate quali la gestione delle VLAN, Spanning Tree di tipo STP, RSTP ed MSTP, QoS a 8 livelli,controllo della larghezza di banda e Snooping IGMP. Tra le varie possibilità di configurazione delle VLAN è possibile l’utilizzo delle VLAN basate su IEEE 802.1Q fino a 256 gruppi, Q-in-Q, GVRP. L’aggregazione di link è possibile fino a 8 gruppi da 8 porte. Il QoS è in grado di classificare il traffico fino a Layer 4 con eventuale limitazione della banda in funzione dell’applicazione. Alla gestione degli apparati è possibile accedere tramite porta console, interfaccia di configurazione WEB, SNMP e telnetcon connessioni SSL e SSH. Il sistema offre poi ulteriori funzioni di sicurezza riservate alla limitazione degli accessi non autorizzati quali ACL, autenticazione Radius IEEE 802.1x e IP/MAC binding.