QUBIX SPA - QBX2012007 SPINA PLUG EASYCRIMP RJ45 8 POLI C6 UTP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - no
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
1 PZ
EAN
8031912028952
Codice prodotto
QBX2012007
Cod. produttore
2012007
Produttore
QBX
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
no
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
22...27
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
sì