QUBIX SPA - QBX2012003 SPINA PLUG EASYCRIMP RJ45 8 POLI C5E UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - no
Adatto per conduttori rigidi - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8031912020598
Codice prodotto
QBX2012003
Cod. produttore
2012003
Produttore
QBX
Categoria:
5E
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
no
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
22...26
Colore:
Bianco
Spina plug EASY CRIMP Cat. 5E non schermata UTP per cavo solido. \n Spina plug CCS Categoria 5E non schermata adatta alla connettorizzazione di cavi con conduttori di tipo solido. Con il sistema di terminazione Easy Crimp che non necessita dell'uso di utensili, la connessione ? sempre facile, rapida ed efficiente. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 5E Classe D secondo gli standard ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA 568-C.2.


