QUBIX SPA - QBX2011602 KIT FISSAGGIO PALO X ARM PARETE IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di montaggio
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8031912039453
Codice prodotto
QBX2011602
Cod. produttore
2011602
Produttore
QBX
Modello:
Kit di montaggio
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Colore:
Grigio
Kit per l?installazione a palo degli armadi a Parete gamma IP55